




22.25 CHF/ Pairehors TVA
24.05 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
96 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
12+ | 22.25 CHF | - |
72+ | 20.00 CHF | 10.11% |
144+ | 17.15 CHF | 22.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-937 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-937 |
Mesure du gant | 9 |
Support | Dyneema® Diamond |
Couleur | Gris/Noir/Anthracite |
Couleur support | Anthracite |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Noir / Gris |
Calibre | 18 |
Longueur | 212 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016 +A1:2018 |