Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-840 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-840 |
Type | Précision |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Nylon |
Support | Nylon/spandex |
Couleur | Noir / Gris |
Couleur support | Noir / Gris |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 15 |
Longueur | 200 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Contact alimentaire | Oui |
Catégorie II | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4131A |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Food Contact, Category III, Ecovadis label |