11.30 CHF/ Pairehors TVA
12.22 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
36 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.30 CHF | - |
72+ | 10.20 CHF | 9.73% |
144+ | 8.75 CHF | 22.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-819 ESD |
Série | HyFlex® |
Type | 11-819 ESD |
Mesure du gant | 7 |
Matériau | Nylon/spandex |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | Nitrile mousse |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 18 |
Longueur | 195 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel |