Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-819 ESD HyFlex Taille 6

  • ERIKS:14517133
  • Fabricant:076490613891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ultra-thin coating provides increased sensitivity for precision tasks
  •  Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (New & Improved) - Provides long lasting protection in abrasive environments - 20% more breathable vs standard safety gloves for cooler, drier hands
  •  Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology for enhanced fit and feel
  •  Benefits from proprietary washing process to deliver a cleaner, more comfortable glove
  • Clean and Skin Friendly : Oekotex® Certified and Dermatologically tested by Dermatest®
  • ESD certified according to EN16350 : 2014
  • Touchscreen Technology* for use on consumer and industrial touchscreens
Ajouter à la liste

11.30 CHF/ Pairehors TVA

12.22 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

120 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.30 CHF

-

72+

10.20 CHF

9.73%

144+

8.75 CHF

22.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-819 ESD
Série
HyFlex®
Type
11-819 ESD
Mesure du gant
6
Matériau
Nylon/spandex
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
Nitrile mousse
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
18
Longueur
195 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel