8.00 CHF/ Pairehors TVA
8.65 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
132 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.00 CHF | - |
72+ | 7.20 CHF | 10.00% |
144+ | 6.20 CHF | 22.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-818 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-818 |
Type | Précision |
Mesure du gant | 6 |
Matériau | Nylon/spandex |
Support | Nylon/spandex |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | Mousse de nitrile |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 18 |
Longueur | 200 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |