Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-818 HyFlex Taille 11

  • ERIKS:12511252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Barehand-like tactility The seamless 18 gauge nylon and spandex liner combined with an ultra-thin coating on these work gloves provide a bare hand feel for workers who rely on fingertip sensitivity for precision tasks.
  • Extended glove life The FORTIX™ nitrile patent-pending foam coating on these industrial working gloves lasts longer than comparable styles under abrasive conditions reducing the total cost of ownership.
  • Ultimate comfort Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology optimizes the knitting in selected zones of the liner improving support, breathability and range of movement.
Ajouter à la liste

8.00 CHF/ Pairehors TVA

8.65 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

48 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.00 CHF

-

72+

7.20 CHF

10.00%

144+

6.20 CHF

22.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-818
Série
HyFlex®
Type
11-818
Type
Précision
Mesure du gant
11
Matériau
Nylon/spandex
Support
Nylon/spandex
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Matériau de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
Bleu
Calibre
18
Longueur
200 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant