





31.05 CHF/ Pairehors TVA
33.57 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.05 CHF | - |
72+ | 27.95 CHF | 9.98% |
144+ | 23.95 CHF | 22.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-757 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-757 |
Mesure du gant | 11 |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 18 |
Longueur | 222 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
EN 388:2016 | 3X31F |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | Dermatologically Tested, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020 |