




29.65 CHF/ Pairehors TVA
32.05 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.65 CHF | - |
72+ | 26.70 CHF | 9.95% |
144+ | 22.85 CHF | 22.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-755 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-755 |
Mesure du gant | 8 |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 18 |
Longueur | 225 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
EN 388:2016 | 3X41E |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020 |