Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-755 HyFlex Taille 10

  • ERIKS:14391311
  • Fabricant:076490426651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gant ultra-fin de résistance à la coupure de niveau A5 ANSI/E ISO, offrant 4x plus de résistance à la coupure* pour une protection inégalée
  • Gant compatible écran tactile pour une productivité accrue
  • Construction ultra-légère assurant la dextérité nécessaire pour la manipulation et l’assemblage de pièces tranchantes

    * par rapport à un gant standard résistant à la coupure de niveau A2 ANSI/B ISO
Ajouter à la liste

29.65 CHF/ Pairehors TVA

32.05 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

84 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.65 CHF

-

72+

26.70 CHF

9.95%

144+

22.85 CHF

22.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-755
Série
HyFlex®
Type
11-755
Mesure du gant
10
Couleur
Gris
Couleur support
Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
18
Longueur
225 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
EN 388:2016
3X41E
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020