




26.05 CHF/ Pairehors TVA
28.16 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
120 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.05 CHF | - |
72+ | 23.45 CHF | 9.98% |
144+ | 20.10 CHF | 22.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-738 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-738 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | PU |
Couleur | Noir / Gris |
Couleur support | Gris |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 225 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4X42C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016 |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate |