




23.65 CHF/ Pairehors TVA
25.57 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
71 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.65 CHF | - |
72+ | 21.30 CHF | 9.94% |
144+ | 18.25 CHF | 22.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-730 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-730 |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | PU |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 13 |
Longueur | 215 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Oui |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 4X43D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 407:2004, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Category III |