




12.15 CHF/ Pairehors TVA
13.13 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
48 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.15 CHF | - |
72+ | 10.95 CHF | 9.88% |
144+ | 9.40 CHF | 22.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-724 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-724 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Fil de INTERCEPT™/PU |
Support | HPPE, Spandex |
Couleur | Noir/Blanc |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Noir |
Calibre | 13 |
Longueur | 208 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |