Eriks
ANSELL

ANSELL Gants 11-644 HyFlex Taille 8

  • ERIKS:14007094
  • Fabricant:076490608750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • A dynamic mix of performance, durability and comfort

  • Cut performance and lightweight ergonomic fit strike the perfect balance of protection and precision when working with small, sharp parts

  • An effective way to decrease injury expenses without reducing productivity or quality.

  • Combines superior cut protection, abrasion resistance, grip, tactility, and dexterity in a comfortable glove workers are more likely to wear

Ajouter à la liste

14.70 CHF/ Pairehors TVA

15.89 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

381 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.70 CHF

-

72+

13.25 CHF

9.86%

144+

11.35 CHF

22.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-644
Série
HyFlex®
Type
11-644
Mesure du gant
8
Matériau
HPPE/Nylon
Couleur
Gris/Blanc/Gris
Couleur support
Blanc/Gris
Matériau de revêtement
PU (polyuréthane)
Couleur du revêtement
Gris
Calibre
13
Longueur
207 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant