A dynamic mix of performance, durability and comfort
Cut performance and lightweight ergonomic fit strike the perfect balance of protection and precision when working with small, sharp parts
An effective way to decrease injury expenses without reducing productivity or quality.
Combines superior cut protection, abrasion resistance, grip, tactility, and dexterity in a comfortable glove workers are more likely to wear
14.70 CHF/ Pairehors TVA
15.89 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
144 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.70 CHF | - |
72+ | 13.25 CHF | 9.86% |
144+ | 11.35 CHF | 22.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-644 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-644 |
Mesure du gant | 6 |
Matériau | HPPE/Nylon |
Couleur | Gris/Blanc/Gris |
Couleur support | Blanc/Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Gris |
Calibre | 13 |
Longueur | 207 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |