These 11-518 ultra-thin cut-resistant gloves bring legendary HyFlex® performance to an ultralight duty style with a barehand-like sensation of tactility and dexterity.
This first-to-market combination of lightweight comfort and EN ISO cut level B (ANSI cut level 2) performance is made possible by a unique combination of engineered materials.
The soft, strong liner in these ultra-thin cut-resistant gloves features Dyneema® Diamond Technology fiber. Lightweight and breathable, it ventilates the back of the hand for all day comfort.
A resilient PU coating delivers EN level 3 (ANSI level 3) abrasion performance for extended glove life.
For the precision handling and assembly of sharp, dry, ultra-fine parts, it provides unprecedented comfort, dexterity and protection.
19.15 CHF/ Pairehors TVA
20.70 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.15 CHF | - |
72+ | 17.25 CHF | 9.92% |
144+ | 14.75 CHF | 22.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | HyFlex® |
Type | 11-518 |
Série | HyFlex® |
Type | 11-518 |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Nylon, Spandex, Dyneema Diamond Technology |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Couleur du revêtement | Bleu |
Calibre | 18 |
Longueur | 210 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3X31B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |