




22.00 CHF/ Pairehors TVA
23.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
60 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | Barrier® |
Type | 02-100 |
Série | Barrier® |
Type | 02-100 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Film laminé HPPE |
Support | HPPE |
Couleur | Blanc |
Couleur du revêtement | Blanc |
Epaisseur | 0.062 mm |
Longueur | 380 mm |
Modèle de manchette | Gantelet |
Sans latex | Oui |
Eempt de silicone | Oui |
Antistatique | Non |
Catégorie III | Oui |
EN ISO 374-1:2016 | ABCEFGHILMS |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |