




6.75 CHF/ Pairehors TVA
7.30 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
132 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.75 CHF | - |
72+ | 6.10 CHF | 9.63% |
144+ | 5.20 CHF | 22.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | Edge |
Type | 48-700 |
Série | Edge |
Type | 48-700 |
Mesure du gant | 7 |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Calibre | 13 |
Longueur | 200 mm |
Modèle de manchette | Poignet tricot |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Antistatique | Non |
Contact alimentaire | Oui |
Catégorie II | Oui |
EN 388:2016 | 3X4XC |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
Approbations | ANSI ABR 3, ANSI Cut A3, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant |
Ingrédients sensibilisants possibles | Natural rubber proteins |