Eriks
ANSELL

ANSELL Gant de protection chimique AlphaTec™ 53-003, taille 11

  • ERIKS:14927323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Performance : barrière multicouche MICROCHEM™. Technologie unique de polymère de caoutchouc et de stratifié plastique pour une protection extrême contre une grande variété de produits chimiques.
- Protection : autorisé pour une chaleur de contact jusqu'à 100°C/212°F, antistatique selon la norme EN 1149-3 et fabriqué sans caoutchouc naturel ni silicone pour garantir une protection contre les risques mécaniques et les réactions allergiques.
- Procédé de fabrication unique et doublure en nylon pour améliorer le confort pendant l'utilisation

Caractéristiques:
-antistatique
-Revêtement en néoprène
-sans latex
- 350mm

Emballage:
6 paires par paquet
Ajouter à la liste

66.65 CHF/ Pairehors TVA

72.05 CHFTVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL