Eriks
ANSELL

ANSELL Gant contre le coupure HyFlex® 11-581, taille 11

  • ERIKS:14927302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les gants industriels HyFlex® 11-581 disposent d'une conception ultralégère et offrent une protection contre les coupures ISO de niveau F/ANSI de niveau A6 20 % plus légère*.
Défense accrue : résistance à la coupure** 6 fois supérieure grâce à l'utilisation d'un fil unique HPPE de nouvelle génération, développé avec la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology pour une protection fiable des mains.
Grâce à la technologie FORTIX™ et au renforcement au niveau du pouce, ces gants de protection assurent une manipulation plus sûre dans des conditions abrasives.
En outre, les gants de protection HyFlex® 11-581 permettent au porteur de travailler avec plusieurs appareils à écran tactile tout en les portant

Caractéristiques:
-antistatique
-Revêtement en nitrile
-sans silicone
- 205-272mm

Emballage:
12 paires par paquet
Ajouter à la liste

37.25 CHF/ Pairehors TVA

40.27 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

120 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.25 CHF

-

72+

33.55 CHF

9.93%

144+

28.70 CHF

22.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL