Eriks
ANSELL

ANSELL Gant AlphaTec 87-198 taille 08

  • ERIKS:14928016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les gants de travail AlphaTec® 87-198 offrent une protection sûre en latex naturel, combinée à une résistance élevée à la traction et à une bonne sensibilité tactile. Ils offrent une protection mécanique et chimique modérée et garantissent une grande dextérité. Les gants sont légers et résistants, dotés d'une doublure en flocons 100% coton qui réduit la transpiration et augmente le confort. Un traitement spécial à la cire améliore en outre les propriétés hydrofuges. Les gants sont de qualité alimentaire et répondent aux exigences de la FDA (21 CFR 177.2600), ce qui les rend idéaux pour la transformation des aliments.


Emballage:
12 paires par paquet
Ajouter à la liste

2.90 CHF/ Pairehors TVA

3.13 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.90 CHF

-

72+

2.65 CHF

8.62%

144+

2.25 CHF

22.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL