Eriks
ANSELL

ANSELL gant AlphaTec 37-320 taille 10

  • ERIKS:14914386
Image 1
Confort tout au long de la journée doublé d’une valeur exceptionnelle.

- Épaisseur de 0,2 mm délivrant dextérité et sensibilité tactile, sans compromettre la durabilité
- Gant en NBR protégeant le porteur contre les graisses, les huiles, les liquides et les acides légers
- Conception pensée pour offrir un équilibre optimal entre ajustement et souplesse, que le gant soit porté seul ou utilisé comme surgant
- Formulation sans latex prévenant le risque d’allergie de type 1
- Manchette longue qui protège l’avant-bras
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec
Type
37-320
Série
AlphaTec
Type
37-320
Mesure du gant
10
Couleur
Jaune
Couleur du revêtement
Jaune
Longueur
310 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Contact alimentaire
Oui
EN 388:2016
2001X
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)