Eriks
ANSELL

ANSELL gant AlphaTec 37-320 taille 08

  • ERIKS:14914384
Image 1
Confort tout au long de la journée doublé d’une valeur exceptionnelle.

- Épaisseur de 0,2 mm délivrant dextérité et sensibilité tactile, sans compromettre la durabilité
- Gant en NBR protégeant le porteur contre les graisses, les huiles, les liquides et les acides légers
- Conception pensée pour offrir un équilibre optimal entre ajustement et souplesse, que le gant soit porté seul ou utilisé comme surgant
- Formulation sans latex prévenant le risque d’allergie de type 1
- Manchette longue qui protège l’avant-bras
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec
Type
37-320
Série
AlphaTec
Type
37-320
Mesure du gant
8
Couleur
Jaune
Couleur du revêtement
Jaune
Longueur
310 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Contact alimentaire
Oui
EN 388:2016
2001X
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 421:2010
Oui
Approbations
EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019
Ingrédients sensibilisants possibles
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)