

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ANSELL |
Série | BI-Colour™ |
Type | 87-900 |
Série | BI-Colour™ |
Type | 87-900 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Latex/néoprène |
Support | Flocon de coton |
Couleur | Jaune / Vert |
Couleur support | Blanc |
Matériau de revêtement | Latex/néoprène |
Couleur du revêtement | Jaune / Vert |
Epaisseur | 0.68 mm |
Longueur | 323 mm |
Modèle de manchette | Manchette de sécurité |