Eriks
ANSELL

ANSELL Combinaison avec capuche AlphaTec® 2500 modèle 111 blanc taille XXL

  • ERIKS:13939363
  • Fabricant:5013756001868
Image 1

CONSTRUCTION

La combinaison MICROGARD® 2500 se compose d’une membrane microporeuse durable en polypropylène offrant une excellente barrière de protection contre les projections chimiques et les agents infectieux. Très respirant, ce tissu assure également confort à l’utilisateur. À la fois souple et robuste, il délivre protection et confort, même dans les environnements les plus difficiles.

COUTURES SOUDÉES PAR ULTRASONS

Solidité accrue et barrière de protection efficace contre les liquides et les particules 

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

•  Capuche trois pans
•  Poignets, taille et chevilles élastiqués
•  Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête à bande adhésive double face
•  Passe-pouces

COULEURS

Blanc

TAILLES

S-5XL

Ajouter à la liste

23.65 CHF/ Unitéhors TVA

25.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
Standard
Modèle
Combinaison de travail
Taille
2XL
Couleur
Blanc