Eriks
AMF

AMF Separateur de liquides avec filtre a vide

  • ERIKS:12596212
  • Fabricant:4020772374976
Image 1
Séparateur de liquide avec filtre à vide

Applications : le séparateur de liquide élimine efficacement l'eau condensée du système de serrage sous vide et le protège contre l'encrassement.

Avantages :
•    Élimination à 99 % du liquide présent
•    Sans entretien
•    Réduction des frais de fonctionnement et d'entretien du système
•    Facile à installer (devant la pompe à vide)

Livraison : séparateur de liquide avec séparateur d'eau, filtre à vide avec bronze fritté, unité de fixation, robinet à boisseau sphérique, raccord à emboîter 1/2" filetage mâle - 15 mm. Tube en plastique Ø 15 x 12 mm (longueur 2 m), prise d'accouplement et raccord double.

Remarque : le kit est livré monté.

Ajouter à la liste

1'236.40 CHF/ Unitéhors TVA

1'336.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF