Eriks
AMF

AMF Sauterelle tiree combinee 6860 T.3

  • ERIKS:12596189
  • Fabricant:4020772093860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sauterelle tirée combinée

Modèle : galvanisé et passivé. Rivets en acier inoxydable articulés sur coussinets cémentés. Articulations graissées. Manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple.

Avantages :
•    Positionnement et serrage en une seule étape
•    Construction robuste et stable
•    La pièce à usiner s'enlève facilement grâce au bras qui s'escamote entièrement.
•    Qualité supérieure, correspondante aux standards AMF

Applications : pour le soudage de dispositifs, le positionnement exact ainsi qu'un serrage sûr des différents éléments sont de la plus haute importance. En pratique, ce positionnement est assuré par l’utilisation simultanée de tiges coulissantes et de sauterelles poussées ou par des constructions individuelles. La sauterelle combinée AMF remplit ces deux fonctions en une seule opération, ce qui rend l’utilisation de différentes sauterelles inutile. Le guidage à coulisse de la sauterelle convertit le mouvement du levier en un mouvement de serrage horizontal et vertical permettant de positionner et de serrer la pièce à usiner simultanément. Constatez par vous-même le potentiel d’économie de la nouvelle sauterelle combinée AMF !

Ajouter à la liste

111.85 CHF/ Unitéhors TVA

120.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF