Eriks
AMF

AMF Sauterelle poussee 6800NI T.1 inox

  • ERIKS:23420643
  • Fabricant:4020772095024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sauterelle poussée avec embase horizontale, acier inoxydable, poli

Modèle : sauterelle poussée à levier ouvert et embase horizontale. Galvanisée et passivée. Rivets en acier inoxydable articulés sur coussinets cémentés, sauf sur les tailles 0 et 1 en raison du manque de place. Articulations graissées. Manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple. Élément de serrage sécurisé avec protection des doigts. Vis de placage imperdable sur l'extrémité du bras de serrage.



Livraison : sauterelle poussée complète avec vis de placage en acier inoxydable. Convient également à une utilisation dans l'industrie alimentaire.

Remarque : palonnier pour le serrage en 2 points, voir (réf. 3946).
alpha* : l'angle d’ouverture peut être modifié en enfonçant une goupille de serrage.
Ajouter à la liste

36.55 CHF/ Unitéhors TVA

39.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF