Eriks
AMF

AMF Sauterelle poussee 6800 T.3

  • ERIKS:23420649
  • Fabricant:4020772090036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sauterelle poussée avec embase horizontale, galvanisée et passivée

Modèle : sauterelle poussée à levier ouvert et embase horizontale. Galvanisée et passivée. Rivets en acier inoxydable articulés sur coussinets cémentés, sauf sur les tailles 0 et 1 en raison du manque de place. Articulations graissées. Manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple. Élément de serrage sécurisé avec protection des doigts. Vis de placage imperdable sur l'extrémité du bras de serrage.



Livraison : sauterelle poussée complète avec vis de placage traitée et galvanisée.
alpha* : l'angle d’ouverture peut être modifié en enfonçant une goupille de serrage.
Ajouter à la liste

32.95 CHF/ Unitéhors TVA

35.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF