Eriks
AMF

AMF Sauterelle a tige coulissante T.3 modele court

  • ERIKS:23420726
  • Fabricant:4020772094317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sauterelle à tige coulissante, modèle court

Modèle : sauterelle poussée et tirée, modèle court . Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Galvanisée et passivée. Rivets en acier inoxydable. Vis traitées. Articulations graissées. Manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple.

Applications : utilisable comme sauterelle poussée et tirée. Pour le montage sur des plaques de tôle. De plus, la sauterelle à tige coulissante peut être vissée dans les dispositif avec filetage frontal. Une fixation par bride au moyen de l'embase de face est possible.

Livraison : complète avec vis de placage traitée et galvanisée.

Ajouter à la liste

41.30 CHF/ Unitéhors TVA

44.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF