Modèle : sauterelle poussée et tirée, modèle court . Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Galvanisée et passivée. Rivets en acier inoxydable. Vis traitées. Articulations graissées. Manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple.
Applications : utilisable comme sauterelle poussée et tirée. Pour le montage sur des plaques de tôle. De plus, la sauterelle à tige coulissante peut être vissée dans les dispositif avec filetage frontal. Une fixation par bride au moyen de l'embase de face est possible.
Livraison : complète avec vis de placage traitée et galvanisée.
35.95 CHF/ Unitéhors TVA
38.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150