Eriks
AMF

AMF Sauterelle a tige coulissante 6842 T.7

  • ERIKS:23420683
  • Fabricant:4020772094270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sauterelle à tige coulissante, modèle lourd

Modèle : sauterelle poussée et tirée (mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Modèle lourd avec guidage long de la tige. Corps en fonte malléable peinte. Galvanisée et passivée. Pièces du levier et de la tige en acier traité. Rivets en acier inoxydable, pour la taille 3, ils sont articulés sur coussinets cémentés. Les articulations sont graissées. Poignée en plastique rouge résistante à l’huile.
Pour taille 3 : manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple.

Applications : utilisable comme sauterelle poussée et tirée. Convient parfaitement pour une utilisation dans les dispositifs de bridage spéciaux et dans la fabrication en série.

Livraison : complète avec vis de placage traitée et galvanisée.

Ajouter à la liste

194.25 CHF/ Unitéhors TVA

209.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF