Modèle : sauterelle poussée et tirée (mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Modèle lourd avec guidage long de la tige. Corps en fonte malléable peinte. Galvanisée et passivée. Pièces du levier et de la tige en acier traité. Rivets en acier inoxydable, pour la taille 3, ils sont articulés sur coussinets cémentés. Les articulations sont graissées. Poignée en plastique rouge résistante à l’huile.
Pour taille 3 : manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple.
Applications : utilisable comme sauterelle poussée et tirée. Convient parfaitement pour une utilisation dans les dispositifs de bridage spéciaux et dans la fabrication en série.
Livraison : complète avec vis de placage traitée et galvanisée.
59.65 CHF/ Unitéhors TVA
64.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150