Eriks
AMF

AMF Sauterelle a tige coulissante 6841 T.5 M27

  • ERIKS:11798156
  • Fabricant:4020772094362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sauterelle à tige coulissante avec petite embase de face

Modèle : sauterelle poussée et tirée avec petite embase de face (mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Galvanisée et passivée. Pièces du levier et de la tige en acier traité. Rivets en acier inoxydable articulés sur coussinets cémentés, sauf sur les tailles 0, 1 et 5 en raison du manque de place. Les articulations sont graissées. Poignée en plastique rouge résistante à l’huile.
Pour taille 0, 2 et 3 : manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple. Levier orientable dans n’importe quel angle par rapport à la surface de base.

Applications :utilisable comme sauterelle poussée et tirée. La sauterelle peut être montée sans l'embase sur les parois en tôle ou vissée dans les montures à l'aide de son filetage.

Livraison : complète avec vis de placage traitée et galvanisée.

Remarque : tailles 0 et 3 également disponibles en acier inoxydable.


* Cote Destarco
Ajouter à la liste

81.05 CHF/ Unitéhors TVA

87.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF