Modèle : sauterelle poussée et tirée avec petite embase de face (mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Galvanisée et passivée. Pièces du levier et de la tige en acier traité. Rivets en acier inoxydable articulés sur coussinets cémentés, sauf sur les tailles 0, 1 et 5 en raison du manque de place. Les articulations sont graissées. Poignée en plastique rouge résistante à l’huile.
Pour taille 0, 2 et 3 : manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple. Levier orientable dans n’importe quel angle par rapport à la surface de base.
Applications :utilisable comme sauterelle poussée et tirée. La sauterelle peut être montée sans l'embase sur les parois en tôle ou vissée dans les montures à l'aide de son filetage.
Livraison : complète avec vis de placage traitée et galvanisée.
Remarque : tailles 0 et 3 également disponibles en acier inoxydable.
39.50 CHF/ Unitéhors TVA
42.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150