Eriks
AMF

AMF Sauterelle a tige coulissante 6840 T.0

  • ERIKS:11798149
  • Fabricant:4020772093907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sauterelle à tige coulissante

Modèle : sans embase de face. Sauterelle poussée et tirée (mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Galvanisée et passivée. Rivets en acier inoxydable articulés sur coussinets cémentés pour taille 2 et 3.
Pièces du levier et de la tige en acier traité. Articulations graissées. Sauterelle à tige coulissante avec filet frontal pour le montage direct dans les parois en tôle ou les montures.
Manche ergonomique, résistant à l’huile, avec grand appui de la main et élément souple. Complète avec vis de placage traitée et galvanisée.
Ajouter à la liste

32.95 CHF/ Unitéhors TVA

35.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF