Eriks
AMF

AMF Plaque dadaptation caoutchouc 78x78x4

  • ERIKS:12596209
  • Fabricant:4020772375645
Image 1
Plaque d'adaptation en caoutchouc pour bloc de montage

Modèle : plaque d'adaptation en caoutchouc.

Applications : convient au bloc de montage.

Avantages :
•    Le bon coefficient de friction offre une résistance particulièrement bonne contre les forces de translation pouvant survenir pendant l'usinage

•    Il est possible d'effectuer un fraisage de 2 mm de profondeur dans la plaque d'adaptation

•    En cas d'utilisation de contours toujours identiques, il est possible de réutiliser la plaque d'adaptation presque aussi souvent que nécessaire car elle ne subit pas d'usure
Ajouter à la liste

7.05 CHF/ Unitéhors TVA

7.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF