Plaque d'adaptation en caoutchouc
Applications : le cordon d'étanchéité est placé dans la trame du plateau à dépression. Dans ce cas, on va jusqu'à la zone à usiner dans la pièce. Ensuite, la plaque d'adaptation est placée sur le plateau à dépression. Dans la surface de serrage marquée, la plaque d'adaptation est trouée avec un poinçon de 3-5 mm de Ø. Les perforations doivent se trouver dans la zone des fraisages de trame du plateau à dépression. La pièce à usiner est mise en place et fixée à l'aide d'une butée excentrique réglable.
Avantages :
• Le bon coefficient de friction offre une résistance particulièrement bonne contre les forces de translation pouvant survenir pendant l'usinage
• Il est possible d'effectuer un fraisage de 2 mm de profondeur dans la plaque d'adaptation
• En cas d'utilisation de contours toujours identiques, il est possible de réutiliser la plaque d'adaptation presque aussi souvent que nécessaire car elle ne subit pas d'usure