Eriks
AMF

AMF Plaque dadaptation Alu 200x300x10

  • ERIKS:12596206
  • Fabricant:4020772374877
Image 1
Plaque d'adaptation en aluminium

Modèle : plaque d'adaptation en aluminium.

Applications : le cordon d'étanchéité est placé dans la trame du plateau à dépression. Dans ce cas, il convient d'aller jusqu'au secteur à usiner de la pièce. Ensuite, la plaque d'adaptation est vissée sur le plateau à dépression. La pièce à usiner est mise en place et fixée à l'aide d'une butée excentrique réglable.

Avantages :
•    La plaque d'adaptation peut être fraisée jusqu'à 2 mm (élimination de fraisages)

•    Les applications privilégiées sont l'usinage des tôles fines, des feuilles, des platines et même du papier

Ajouter à la liste

883.60 CHF/ Unitéhors TVA

955.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF