Modèle : plaque d'adaptation en aluminium.
Applications : le cordon d'étanchéité est placé dans la trame du plateau à dépression. Dans ce cas, il convient d'aller jusqu'au secteur à usiner de la pièce. Ensuite, la plaque d'adaptation est vissée sur le plateau à dépression. La pièce à usiner est mise en place et fixée à l'aide d'une butée excentrique réglable.
Avantages :
• La plaque d'adaptation peut être fraisée jusqu'à 2 mm (élimination de fraisages)
• Les applications privilégiées sont l'usinage des tôles fines, des feuilles, des platines et même du papier
560.40 CHF/ Unitéhors TVA
605.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150