Eriks
AMF

AMF Paire butees paralleles 50x16,0x160mm

  • ERIKS:23420475
  • Fabricant:4020772074302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Paire de butées parallèles haute précision

Modèle : cémentées et rectifiées en hauteur par paire conformément à la tolérance de paire IT 5. Tolérance de la cote nominale en hauteur suivant DIN ISO 2768m, en largeur h7, cotes restantes suivant DIN ISO 2768.

Applications : s’utilisent de préférence sur les machines de petite taille ou de taille moyenne. En épaisseur, elles correspondent aux rainures de machine de tolérance H8.
On introduit une paire de butées dans une rainure de machine ce qui permet d’aligner rapidement les pièces à usiner parallèlement à la table. Également utilisables comme cales parallèles pour rainures de machine.

Remarque : sur demande, plusieurs paires identiques sont livrables moyennant un supplément.

Ajouter à la liste

220.90 CHF/ Unitéhors TVA

238.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF