Eriks
AMF

AMF Marqueur Large

  • ERIKS:12737804
  • Fabricant:4020772550226
Image 1
Outil de marquage Marker, Marker Large

Modèle : glissières de grande qualité et aiguille spéciale robuste. Réglage progressif par un écrou moleté sur une échelle de 0 à 15 mm, également en position serrée. Parfait pour des lots petits à moyens. Montage dans des pinces de serrage 20 mm ou emmanchements Weldon. Changement rapide de l'aiguille en tirant simplement dessus. Le matériau est seulement compacté en surface, il n'est donc pas fragilisé.

Contrôle de fonctionnalité pour une utilisation dans l'automatisation (uniquement dans emmanchement Weldon). La machine a besoin d'un arrosage central ainsi que d'un signal M pouvant être accepté librement.

Aiguille à pointe excentrique : marquage plus net. Plus l'excentricité et la vitesse de rotation sont élevées, plus le marquage est profond. Un refroidissement extérieur est recommandé.

Aiguille à pointe centrale : un refroidissement extérieur n'est pas nécessaire.

Applications : pour le marquage d'irrégularités dans différents matériaux tels que l'aluminium, le titane, l'acier, le bronze etc.

Remarque : aiguilles de marquage non fournies.
Ajouter à la liste

1'538.85 CHF/ Unitéhors TVA

1'663.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF