Eriks
AMF

AMF Jeu doutils de serrage Basis M16x18

  • ERIKS:23137957
  • Fabricant:4020772083908
Image 1
Jeu de base pour le bridage

Modèle : tous les outils sont en acier traité, boulon forgé en T traités, filets roulés.

Applications : convient parfaitement à la construction d’outillage, à la fabrication et aux établissements de formation.


Brides crénelées pièces x taille : 2 x 18 x 125/2 x 18 x 200
Cales universelles crénelées pièces x taille : 4 x 2/4 x 3
Boulons forgés en T pièces x taille : 2 x 63/4 x 100/4 x 160
Goujons filetés pièces x longueur : 2 x 100/2 x 160
Écrous six pans pièces : 6
Rondelles pièces : 6
Écrous allongés pièces : 4
Ajouter à la liste

501.15 CHF/ Unitéhors TVA

541.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF