Modèle : jeu en matière synthétique, composé de 55 éléments. Crampons plaqueurs, cales et écrous en matière synthétique PBT à haute résistance, rouge.
Goujons filetés en aluminium anodisé.
Applications : convient à l’utilisation sur les machines à mesurer les coordonnées 3D, les fraiseuses à graver et les machines d’érosion par étincelage ainsi qu’à tous les opérations de serrage nécessitant des forces de serrage et de retenue faibles. La force de serrage possible (env. 500 N) en fonction de la démultiplication choisie du support des crampons plaqueurs est atteinte en serrant l’écrou à l’aide de la molette. Si les éléments sont bloqués, l’écrou peut être desserré à l’aide d’une clé plate.
Avantages :
• Poids seulement 1/4 par rapport aux éléments en aluminium et 1/10 par rapport aux éléments en acier
• Résistants à la corrosion due à la transpiration des mains
• Maniement très facile
• Sans endommagement de la table de la machine ou la pièce à usiner
• Combinaisons variées
851.00 CHF/ Unitéhors TVA
919.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150