Modèle : la pâte à base de graisse minérale possède une combinaison de lubrifiants solides blancs, très efficaces. Elle est résistante à la chaleur et au lavage (test de lavage conforme à la norme DIN 51807, T.2 ; perte de graisse après une heure/37,8 °C = 1,4 %).
Applications : pour le graissage de vis/écrous fréquemment actionnés dans les systèmes de serrage. Notamment en cas d’utilisation d’agent réfrigérant agressif. Les vissages non lubrifiés (secs) sont sujets à des forces de frottement élevées (réduction de la force de serrage) et à une usure rapide si les vis sont fréquemment serrées fortement. La graisse pour vis AMF augmente la force de serrage et protège les matières (longévité plus élevée) du fait de la capacité de glissement optimale.
11.75 CHF/ Unitéhors TVA
12.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150