Eriks
AMF

AMF Ecrou a serrage rapide sans embase 6332S-M20

  • ERIKS:23893076
  • Fabricant:4020772088583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Quick-clamping nut without collar

Design: Quick-clamping nut, tempered and galvanised. Material: Tempered steel to strength grade 6.Benefits: • Effortless bridging of long screw thread and clamping spindles • Easy assembly/disassembly on narrow and blind spots • No searching of the thread • No sizing on the thread caused by external influences • No adverse effects from fouling such as paint residues or rust

Ajouter à la liste

38.85 CHF/ Unitéhors TVA

42.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF