Eriks
AMF

AMF Bloc de montage 78x78x40x1

  • ERIKS:12596208
  • Fabricant:4020772375621
Image 1
Bloc de montage

Modèle : bloc de montage avec rainures et point d'aspiration sur la face supérieure. Le placement du cordon d'étanchéité permet de déterminer la taille du champ de manière individuelle. Le bloc de montage est placé directement au-dessus d'un point d'aspiration du plateau à dépression. La face inférieure est munie d'un cordon d'étanchéité de 2,0 mm de Ø.

Applications : l'utilisation de blocs de montage permet de percer des trous débouchants lors de l'usinage. Les pièces à usiner peuvent être transpercées sans endommager le plateau à dépression et/ou la pièce à usiner elle-même.

Remarque : veuillez commander le cordon d'étanchéité de 4 mm de Ø séparément.

Ajouter à la liste

630.10 CHF/ Unitéhors TVA

681.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF