Modèle : éléments de guidage en version rigide avec pièces d'usure trempées et rectifiées. Le blocage automatique de l’engrenage à vis sans fin assure un usinage sûr même pour la marche à gauche et le freinage rapide de la broche.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Applications : pour le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage et les travaux faciles de fraisage de finition. S'utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses.
Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.
Remarque : avec équilibrage spécial pour des vitesses de rotation plus élevées. Également disponible comme modèle ULTRA (précision de concentricité <= 0,015 mm).
666.70 CHF/ Unitéhors TVA
720.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150