Eriks
ALBRECHT

ALBRECHT Mandrin de percage court AKL DIN69893 1-16mm HSK100

  • ERIKS:12595637
  • Fabricant:4250261589523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mandrin de perçage haute précision CNC court AKL pour marche à droite et à gauche

Modèle : éléments de guidage rigides, pièces d'usure trempées et rectifiées pour une précision de concentricité élevée et une durée d’utilisation prolongée. Contrôle de la précision de concentricité à 100 % avec jauges-tampons de différents diamètres en différents points de mesure, en référence à la norme DIN ISO 10888. Excellents résultats d'usinage grâce au modèle compact et à la rigidité élevée.
Grâce à l'engrenage à vis sans fin intégré, on obtient des forces de serrage élevées avec un faible effort. Le blocage automatique de l’engrenage à vis sans fin assure un usinage sûr même pour la marche à gauche et le freinage rapide de la broche.

Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm

Applications : pour le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage et les travaux simples de fraisage de finition. S'utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses.

Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.

Remarque : avec un équilibrage spécial, des vitesses de rotation plus élevées sont possibles. Également disponible comme modèle ULTRA (précision de concentricité <= 0,015 mm).

Ajouter à la liste

857.90 CHF/ Unitéhors TVA

927.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ALBRECHT