Eriks
ALBRECHT

ALBRECHT Mandrin de percage court AKL DIN69871 1-16mm SK40

  • ERIKS:12595630
  • Fabricant:4250261589448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mandrin de perçage haute précision CNC court pour marche à droite et à gauche

Modèle : éléments de guidage rigides, pièces d'usure trempées et rectifiées pour une précision de concentricité élevée et une durée de vie prolongée.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm

Applications : pour le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage et les travaux faciles de fraisage de finition. S'utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses.

Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.

Remarque : avec équilibrage spécial pour des vitesses de rotation plus élevées. Disponible comme modèle ULTRA (précision de concentricité <= 0,015 mm) sur demande.

Ajouter à la liste

504.20 CHF/ Unitéhors TVA

545.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ALBRECHT