Mandrin de perçage haute performance à serrage rapide SBFD avec mors de serrage diamantés
Modèle : sans clé et auto-serrant haute précision avec mors de serrage diamantés pour sens de rotation à droite.
Haute précision de concentricité (selon DIN ISO 10888) pour des perçages plus précis et une durée d’utilisation prolongée.
Toutes les pièces d’usure sont cémentées et trempées, rectifiées. Elles sont fabriquées de manière à s'adapter les unes aux autres et peuvent être échangées.
Applications : convient au serrage simple et au serrage de force de forets en carbure et forets HSS avec queue trempée.
Remarque : mandrins de perceuse équilibrés pour des vitesses de rotation élevées disponibles sur demande.